カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(45)
- CKD(21)
- EZO(北日本精機)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MANN-FILTER(3)
- MAZDA(マツダ)(11)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- アメリカン電機(1)
- オカモト(2)
- サンドビック(1)
- ニッサン(6)
- ミヤコ自動車(1)
- メディアカバーマーケット(3)
- ユタカメイク(2)
- 三木プーリ(1)
- 三菱電機(5)
- 椿本チエイン(1)
- 神戸製鋼(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
SQ2_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ2541N)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷リード線取出方法(LO) プラグコネクタタイプ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
5ポートソレノイドバルブ SQ254
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から25日以内出荷・コネクタ接続。・IO-Link用途小型空気圧用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
PSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A)
SMC¥6,698税込¥7,3681個10日以内出荷管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)精度(A) ±1% F.S.センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個25日以内出荷・コネクタ接続。・スイッチ出力用途小型空気圧用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら