カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三菱マテリアル(12)
- 寺岡製作所(10)
- ホンダ(10)
- IKO(日本トムソン)(10)
- SWAGE-LINE(9)
- 京セラ(8)
- 住友電工ハードメタル(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- コンサス(6)
- いけうち(5)
- TRANSCEND(トランセンド)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 第一機材(4)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
- KSフィルター(4)
- コノエ(3)
- ギケン(3)
- ブランドをもっと見る
「560s #3」の検索結果

SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2560)
SMC¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(N1) ストレート o1/8ワンタッチ管継手切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(N1)ストレート
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2560R)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ管接続口径Bポート:(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C4)ストレート
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2560N)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2560T)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2560T
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(F) スライド形ロック式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なし
4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2560N
SMC¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(C2) ストレート、 o2ワンタッチ管継手切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-560Z)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)560配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-560Z)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)560配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG20-560Z)
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)560配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着