カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- HAKKO(白光)(1)
- KINGBRIGHT(8)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- NOK(3)
- OVER RACING(2)
- PALL(ポール)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- StarTech.com(4)
- カクダイ(1)
- トヨタ(2)
- ニッサン(1)
- ノーブランド(2)
- ミツビシ(1)
- 伸興電線(6)
- 日野自動車(5)
- 森清化工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「568-110」の検索結果

コントローラ分離型 イオナイザ/スリムバータイプ IZT45 Series
SMC¥199,800税込¥219,7801個45日以内出荷高帯電ワークを強力除電。フィルム・樹脂の除電に最適。パルスAC方式×エミッタ数6倍(従来比)。狭小スペースに設置が可能 高さ23mm × 幅20mm(高さ37mm×幅30mmIZT40/41/42)。設備の隙間を通して設置可能。狭小スペースでの設置・交換・メンテナンス性UP。エア供給なしでの強力除電。高速除電 減衰時間約60%短縮。分岐ケーブルによる両方向除電。1台の高電圧電源で対応可能。1台のコントローラで最大4台のバー接続が可能(IZT45)。バーとノズルの混載接続も可能。モジュールの多彩な接続方法により自由なレイアウトが可能(IZT45)。コントローラ~バー最大設置距離:15m用途バー+高電圧電源モジュール+コントローラRoHS指令(10物質対応)対応