カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コノエ(97)
- アズビル金門(30)
- CKD(29)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(23)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- エスコ(17)
- TOTO(17)
- 大阪魂(14)
- エバオン(13)
- 渡辺電機工業(11)
- 椿本チエイン(10)
- 日恵製作所(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- 水本機械製作所(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- ULVAC(アルバック)(4)
- omron(オムロン)(4)
- PGA(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「5d000024」の検索結果

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-24D)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-24D
SMC¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)24ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチなし)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無し
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1
SMC¥53,980税込¥59,3781個5日以内出荷から20日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-243DCMZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)243ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
工業用フィルタ FGAS0
SMC¥869,800税込¥956,7801個7日以内出荷・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。材質(接液部)SUS304
S Series(SS5Y5-10F1)
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き