カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(496)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 関西通信電線(4)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
  • KHD(2)
  • 四国電線(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 日本エレパーツ(10)
  • CKD(176)
  • ウェルコムデザイン(16)
  • エスコ(14)
  • TOKO(東興化学研究所)(10)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • Texas Instruments(9)
  • onsemi(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • MICROCHIP(7)
  • Murata Power Solutions(7)
  • みんなのラボ(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5d2v」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
496件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307SMC(5件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)SMC(1件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
S Series(SS5V3-W10S6V2N5D) SMCS Series(SS5V3-W10S6V2N5D)SMC
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)SMC
9,198税込10,118
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
S Series(SS5V2-10S6V32D) SMCS Series(SS5V2-10S6V32D)SMC
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
3ポートソレノイドバルブ (VT317~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT317~)SMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から32日以内出荷
ポート数3使用流体空気管接続口径1/4(8A)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
S Series(SS5V2-10S6V2D) SMCS Series(SS5V2-10S6V2D)SMC
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-10S6V22D) SMCS Series(SS5V2-10S6V22D)SMC
85,980税込94,578
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX313SMC
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
CQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド SMCCQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッドSMC
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~) SMC3ポートソレノイドバルブ (VT307V-~)SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から22日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ真空仕様形
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX334 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX334SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ  VX333 SMC直動形3ポートソレノイドバルブ VX333SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
ポート数3
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334V-0~)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
S Series(SS5V2-W10S6V22D) SMCS Series(SS5V2-W10S6V22D)SMC
88,980税込97,878
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-W10S6V2D) SMCS Series(SS5V2-W10S6V2D)SMC
88,980税込97,878
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-W10S6V24D) SMCS Series(SS5V2-W10S6V24D)SMC
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV2000シリーズ SS5V2-10S6V21D SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV2000シリーズ SS5V2-10S6V21DSMC
85,980税込94,578
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-W10S6V23D) SMCS Series(SS5V2-W10S6V23D)SMC
93,980税込103,378
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2 SMC常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2SMC
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2D25) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2D25)SMC
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114V-0~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114V-0~)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッドSMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-100DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D50-100DMZ-~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-~DCMZ~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D25-~DCMZ~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
XSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA) SMCXSA(New XSA) - 常時閉型高真空電磁弁(XSA)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズSMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D16 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D16SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズSMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
V Series(VV5QC21-06C8) SMCV Series(VV5QC21-06C8)SMC
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQC2000
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2D12) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2D12)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじ
CD Series(CDQ2D20) SMCCD Series(CDQ2D20)SMC
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D40 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D40SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D40-5DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D40-5DMZ)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)5タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D25-5DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D25-5DMZ)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2D16) SMCCD Series(CDQ2D16)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
関連キーワード
...