カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
- メカニカル部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(215)
- 住友重機械工業(62)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(29)
- シグマアルドリッチ(24)
- MAZDA(マツダ)(22)
- CKD(20)
- ALBA(アルバ)(19)
- メディアカバーマーケット(19)
- TOTO(14)
- ニッサン(13)
- MURATA(村田製作所)(12)
- シグマ光機(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- 三菱電機(11)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- トヨタ(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- ホンダ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「5j000005」の検索結果

S Series(SS5Y5-12J1)
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向きバルブ連数8取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y5-10J1)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50J1
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷型式(50) 横配管形管接続口径(KC8) 交換形Φ8ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) オールシングル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数12取出位置(B) 両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10J1
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50J2
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷型式(50) 横配管形管接続口径(KC6) 交換形Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rc取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数8取出位置(B) 両側
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52J1)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形取付(-) 直接取付コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(1) コネクタ上向き取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50J2)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個9日以内出荷型式(50) 横配管形取付(-) 直接取付ねじの種類(-) Rcコネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(2) コネクタ横向き
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52J2)
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷型式(52) 上配管形取付(-) 直接取付ねじの種類(-) Rcコネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(2) コネクタ横向きバルブ連数3取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50J1)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51J2)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷型式(51) 裏配管形取付(-) 直接取付管接続口径A、Bポート:(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手ねじの種類(-) Rcコネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線取出方向(2) コネクタ横向きバルブ連数5取出位置P、Eポート:(D) D側
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-51J1)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から15日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥289~税込¥318~1個当日出荷から30日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から15日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥559~税込¥615~1個当日出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS12
SMC¥889~税込¥978~1個当日出荷から18日以内出荷・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS13
SMC¥889税込¥9781個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3切換方式デュアル3ポート弁:N.C./N.O.
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3切換方式3位置エキゾーストセンタ
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52J1
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向きバルブ連数4取出位置(U) U側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J1
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷から11日以内出荷・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J2
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数8
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
バルブ付エアシリンダ CVJ5
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
CD Series(CDJ2L10-5+5Z)
SMC¥6,598税込¥7,2581個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)5ストロークB(mm)5
CD Series(CDJ2B16-5+5Z)
SMC¥7,698税込¥8,4681個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)5ストロークB(mm)5
CD Series(CDJ2B10-5+5Z)
SMC¥6,698税込¥7,3681個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)5ストロークB(mm)5