カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- NAKATAKI(11)
- MAZDA(マツダ)(8)
- KHK(小原歯車工業)(7)
- 椿本チエイン(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- 三木プーリ(4)
- brembo(4)
- 渡辺電機工業(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 三共製作所(3)
- FACOM(3)
- エスコ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 日東工業(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- KSフィルター(2)
- ブランドをもっと見る
「5j000018」の検索結果

ZM131H
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3
ZM Series(ZM103H-J~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS6J
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPSシリーズ LEPS10J
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM103)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM103A~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM131H-J~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM133)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM133M-~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM101H-J~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM133A~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM071M-~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM133H~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM131HF-~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付マニュアルノンロックプッシュ式搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM103
SMC¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM073)
SMC¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM051
SMC¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)0.5
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051SH)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM101SAHF
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)ボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応電磁弁定格電圧(V)(5) DC24搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(A) 側面取出ノズル径(Φmm)(10) 1.0真空スイッチリード線取出方法コネクタ付リード線Assyなしオーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM105)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式マニホールド:個別供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1CN125
SMC¥69,980税込¥76,9781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-175J
SMC¥64,980税込¥71,4781個15日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵