カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ABB(5)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(7)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- CKD(9)
- IDEC(和泉電気)(6)
- NGK(日本特殊陶業)(3)
- omron(オムロン)(12)
- OSG(オーエスジー)(6)
- Phenomenex(9)
- THK(4)
- アズワン(3)
- イスカル(5)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(3)
- ケナメタル(3)
- ホンダ(6)
- ワンド(マイセット)(4)
- 京セラ(4)
- ブランドをもっと見る
「5r-110」の検索結果

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425R-~)
SMC¥929税込¥1,0221袋(1個)当日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0805R-~)
SMC¥2,198税込¥2,4181袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)8使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065R-~)
SMC¥4,298税込¥4,7281袋(1個)9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色赤内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-110
SMC¥87,980税込¥96,7781個15日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(-) 両側標準
VP544/744-X555 - ソフトスタートアップ機能付デュアル残圧排気弁
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-110AZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RB25-110Z)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個17日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)110作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CD Series(CDM2RA25-40+110Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個27日以内出荷取付支持形式(A) 底面取付形クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)40ストロークB(mm)110