カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三ツ星ベルト(3)
- バンドー化学(3)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- BIGM(丸山製作所)(227)
- 富士インパルス(225)
- RS PRO(43)
- KEMET(33)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(30)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- 東和制電工業(TOWA)(21)
- STMicro(19)
- DiodesZetex(19)
- HIOKI(日置電機)(18)
- 日本モレックス(molex)(16)
- 共立電気計器(15)
- エスコ(13)
- 三菱電機(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「5v-600」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25V
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷から30日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25V
SMC¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63V7A
SMC¥279,800税込¥307,7801個翌々日出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
L Series(LEJS40V6B)
SMC¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B16-6~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)16
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-6)
SMC¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動(ACサーボモータ) LEJSシリーズ LEJS63V7H
SMC¥289,800税込¥318,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
L Series(LEFS32V7H)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷寸法(mm)32精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24モータ配置(-) ストレートモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32V7B
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
ISE20A Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ
SMC¥10,980税込¥12,0781個11日以内出荷汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 20A Seriesに微圧レンジを追加 測定値を見ながら設定が可能 設定項目の見える化 簡単3ステップ設定 簡単画面切替 ディレー時間:最速1.5ms以下 消費電流:25mA以下仕様デジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CE/UKCAマーキング耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3℃時)、:アナログ出力直線性:±1%F.S.、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)表示表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:メイン画面:赤/緑、サブ画面:橙、表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯(OUT1、OUT2:橙)アナログ出力電圧出力:0.6~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:2.4~20mA、最大負荷インピーダンス(電源電圧12V時:300Ω、電源電圧24V時:600Ω)、最小負荷インピーダンス: 50Ω入力無電圧入力:0.4V以下、入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択、入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40消費電流(mA)35以下配管R1/8単位SI単位固定絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間設定圧力範囲(MPa)‐0.105~1.050耐圧力(MPa)1.5出力仕様NPNオープンコネクタ+アナログ電圧出力保護逆接続保護RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.100~1.000スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力、出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差(ヒステリシスモード・ウインドコンパレータモード):0から可変、短絡保護:装備設定最小単位(MPa)0.001使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)校正証明書ありリード線長さ(m)コネクタ付:2
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY2Hシリーズ(MY2HT40G-600~)
SMC¥259,800税込¥285,7801個19日以内出荷から20日以内出荷・リニアガイド形 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動
10-ZSE20A(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 真空・連成圧用
SMC¥10,980税込¥12,0781個23日以内出荷仕様デジタルフィルタ:0105010050010005000msタイプ真空圧使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)電源電源電圧:DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流 :35mA以下/逆接続保護表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数:メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙アナログ出力電圧出力:1~5V、出力インピーダンス:約1kΩ、電流出力:4~20mA、最大負荷インピーダンス:(電源電圧12V時)300Ω(電源電圧24V時)600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω入力【オートシフト】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上精度(℃)表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3時)/繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit/アナログ出力精度:±2.5%F.S.(周囲温度25±3時)/アナログ出力直線性:±1%F.S./温度特性:±2%F.S.(25基準)保護等級IP40配管ワンタッチ管継手Φ6mm ストレートタイプ使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~‐101(設定圧力範囲:10.0~‐105.0、設定最小単位:0.1、耐圧力:500)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスクラス清浄度(ISOクラス):クラス4絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード/ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括と筐体間リード線長さ(m)コネクタ付:2
10-ISE20A Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用
SMC¥11,980税込¥13,1781個23日以内出荷配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ使用温度範囲(℃)【動作時】-5~50【保存時】-10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)圧力設定圧力範囲:‐0.105~1.050MPa、設定最小単位:0.001MPa、耐圧力:1.5MPa耐電圧AC1000V(1分間 充電部一括と筐体間)精度【表示】±2%F.S.±1digit(周囲温度25℃±3時)/【繰返し】±0.2%F.S.±1digit/【アナログ出力】±2.5%F.S.(周囲温度25℃±3時)/【アナログ出力直線性】±1%F.S./【温度特性】±2%F.S.(25基準)表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色 メイン画面:赤・緑、サブ画面:橙/表示桁数 メイン画面:4桁(7セグメント)、サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯 スイッチ出力ON時点灯 OUT1、OUT2:橙アナログ出力電圧出力:0.6~5V/出力インピーダンス:約1kΩ/電流出力:2.4~20mA/最大負荷インピーダンス 電源電圧12V時:300Ω 電源電圧24V時:600Ω/最小負荷インピーダンス:50Ω入力【オートシフト 】無電圧入力:0.4V以下/入力モード:オートシフト、オートシフトゼロより選択/入力時間:5ms以上電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下保護等級IP40使用湿度範囲動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと)清浄度クラス4単位単位切換機能付出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガス保護逆接続保護絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)‐0.1~1スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20100500100020005000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変・ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護:装備消費電流35mA以下