カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ケルヒャー(65)
- ミドリ安全(9)
- NAKATAKI(6)
- 酒井製作所(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ニッサン(3)
- エレコム(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- トヨタ(2)
- KSフィルター(2)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
- 旭計器工業(2)
- カトウ工機(1)
- 椿本チエイン(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- グリフィン(1)
- スバル(1)
- 精和産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「60-07u」の検索結果

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U32-~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U40-~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
絞り弁付真空破壊弁
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷・スプール弁を2本内蔵。 ・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。 ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ) ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。 ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。 ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド) ・マニホールド型式:SS3J3シリーズSJ3000
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-60Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32V
SMC¥23,980税込¥26,3781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U32-60AZ)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U32
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有