カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,428)
  • 油圧機器・油圧ホース(131)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • トヨタ(223)
  • 三木プーリ(221)
  • KANA(片山チエン)(208)
  • MAZDA(マツダ)(181)
  • BIGM(丸山製作所)(138)
  • 住友重機械工業(105)
  • ダイハツ(87)
  • コガネイ(78)
  • New-Era(ニューエラー)(67)
  • CKD(60)
  • スバル(58)
  • StarTech.com(29)
  • マキテック(28)
  • Hirschmann Test & Measurement(25)
  • 水本機械製作所(22)
  • エスコ(21)
  • スズキ(19)
  • XP POWER(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60-2b」の検索結果

関連キーワード
1,559件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンエアフィルタ SMC

    クリーンエアフィルタ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • その他(P4~) SMC

    その他(P4~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • プロセスバルブ (VNB6~) SMC

    プロセスバルブ (VNB6~)

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • プロセスバルブ (VNA6~) SMC

    プロセスバルブ (VNA6~)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    ポート数2
  • バルブ付エアシリンダ (CV3B~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3B~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC

    ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ

    SMC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷から29日以内出荷
    ・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    サイズ(mm)20
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030)

    SMC
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ

    SMC
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC

    ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ

    SMC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    9日以内出荷
    ・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
    寸法(mm)20(基準)ねじの種類(-)Rc電源電圧(V)(6)単相AC220(50Hz)
  • I Series(ITV1030-602BS) SMC

    I Series(ITV1030-602BS)

    SMC
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • I Series(ITV1030-602BN) SMC

    I Series(ITV1030-602BN)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-602BS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-602BS)

    SMC
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-602BS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-602BS)

    SMC
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(60) 10bitデジタル入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-602BS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-602BS)

    SMC
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • I Series(ITV1030-602BN5) SMC

    I Series(ITV1030-602BN5)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • I Series(ITV1050-602BN5) SMC

    I Series(ITV1050-602BN5)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-602BS5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-602BS5)

    SMC
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • I Series(ITV2030-602BS3) SMC

    I Series(ITV2030-602BS3)

    SMC
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    9日以内出荷
    型式2000タイプ
  • I Series(ITV1030-602BS5) SMC

    I Series(ITV1030-602BS5)

    SMC
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • C2 SMC

    C2

    SMC
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    9日以内出荷
  • V Series(VV8016) SMC

    V Series(VV8016)

    SMC
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    9日以内出荷
    サイズ26mm
  • バルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3FN50-~)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    13日以内出荷から22日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • バルブ付エアシリンダ CV3FN SMC

    バルブ付エアシリンダ CV3FN

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    13日以内出荷から25日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • 薄形シリンダ CDQ2B32-60 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B32-60

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B100-60 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B100-60

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • バルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~) SMC

    バルブ付エアシリンダ (CV3TN50-~)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    15日以内出荷
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    作動方式複動
  • 薄形シリンダ CDQ2B80-60 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B80-60

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B63-60 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B63-60

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B50-60 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B50-60

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2B40-60 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B40-60

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60T) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60T)

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    9日以内出荷
    切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)コネクタ取出方法(C) 集中配線専用背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なし
  • SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60N) SMC

    SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2B60N)

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    9日以内出荷
    仕様【ノンプラグイン専用】(N)ノンプラグイン切換方式(B) デュアル3ポート弁:N.O./N.O.定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン
  • 分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series SMC

    分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    11日以内出荷から25日以内出荷
    ・コネクタ接続。・スイッチ出力
    用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応
  • クーラントバルブ (VNC6~) SMC

    クーラントバルブ (VNC6~)

    SMC
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    20日以内出荷
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
...