カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(238)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(23)
- 高田ベッド製作所(230)
- Panasonic(パナソニック)(219)
- ニッセイ(194)
- KANA(片山チエン)(183)
- MAZDA(マツダ)(182)
- トヨタ(181)
- シンコー(170)
- BIGM(丸山製作所)(170)
- エスコ(119)
- 富士変速機(112)
- 三菱電機(97)
- ホンダ(96)
- 三菱ふそう(89)
- OSG(オーエスジー)(86)
- KITO(キトー)(86)
- RS PRO(77)
- ミツビシ(71)
- アズワン(66)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「60×45」の検索結果
特価

フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥93,980税込¥103,3781個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
薄形シリンダ CQ2シリーズB16
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CDQ2B160
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B160)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160
SMC¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST160)
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ (CLSD~)
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ (CLSC~)
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSF160)
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB160)
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSTF160)
SMC¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷から9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ (CDLST~)
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSL160
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST160)
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSB160)
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSD160
SMC¥229,800税込¥252,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CDLSG~)
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST160
SMC¥249,800税込¥274,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSL160
SMC¥229,800~税込¥252,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CDLSF160-~)
SMC¥239,800税込¥263,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDG1UN63-60+45Z)
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ揺動受け金具(-) ブラケットなしストロークA(mm)60ストロークB(mm)45
ロック付シリンダ (CDLSD~)
SMC¥249,800税込¥274,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLSG160
SMC¥249,800税込¥274,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSF160)
SMC¥239,800税込¥263,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵