カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(772)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Panasonic(パナソニック)(750)
- BIGM(丸山製作所)(150)
- ホンダ(89)
- 住友重機械工業(81)
- ParkerTAIYO(76)
- ニッサン(71)
- Kawasaki(47)
- トヨタ(40)
- CKD(31)
- MAZDA(マツダ)(29)
- スリーピース(23)
- UDトラックス(19)
- JFEアドバンテック(18)
- VISHAY(17)
- メイキコウ(16)
- サンドビック(15)
- スズキ(14)
- TRUSCO(14)
- ブランドをもっと見る
「600j」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN200-600J
SMC¥179,800税込¥197,7801個14日以内出荷ストローク(mm)600形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200材質(チューブ)(-) 鉄ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN160-600J
SMC¥93,980税込¥103,3781個14日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN160-600J
SMC¥87,980~税込¥96,778~1個14日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN180-600J
SMC¥129,800税込¥142,7801個14日以内出荷ストローク(mm)600形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1GN125-600J
SMC¥85,980税込¥94,5781個14日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN200-600J
SMC¥159,800税込¥175,7801個14日以内出荷ストローク(mm)600形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)200リード線(m)(Z) 5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-600J
SMC¥109,800税込¥120,7801個14日以内出荷ストローク(mm)600形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-XC86) ロッド先端金具付追記号(D) 二山ナックルジョイント、ロッド先端ナット付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1DN140-600J
SMC¥27,980税込¥30,7781個15日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1DN125-600J
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個15日以内出荷ストローク(mm)600形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)ジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)125材質(チューブ)(-) アルミ
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F80-600J
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個20日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F63-600J
SMC¥59,980税込¥65,9781個20日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-600J)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)600クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63-600J
SMC¥48,980税込¥53,8781個30日以内出荷ストローク(mm)600作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
イオナイザ(バータイプ) IZS40
SMC¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から50日以内出荷・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z
SMC¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から50日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z
SMC¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷から16日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-Z
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D63-Z
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T50-Z
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T63-Z
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F63-Z
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から16日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KF~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2FH~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から22日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無無
...