カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(89)
- CKD(27)
- MAZDA(マツダ)(27)
- MIYOSHI(小西製作所)(16)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- omron(オムロン)(5)
- SG Wonder zone(15)
- TRUSCO(43)
- イマオコーポレーション(17)
- エスコ(55)
- エバラポンプ(荏原製作所)(25)
- ダイハツ(8)
- トヨタ(14)
- ハンマーキャスター(9)
- 三共製作所(20)
- 中部コーポレーション(10)
- 二葉製作所(11)
- 椿本チエイン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-615B
SMC¥98,980税込¥108,8781個15日以内出荷ストローク(mm)615磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85
SMC¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷から15日以内出荷・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バルブ付エアシリンダ CVJ5
SMC¥9,882~税込¥10,870~1個当日出荷から9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
SGCA - エアオペレート形(SGCA221A)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ SGCA2
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。シリーズSGC200
SGCA - エアオペレート形(SGCA221B)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から15日以内出荷シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
クーラントバルブ (SGCA~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から15日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF16)
SMC¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷から11日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN16)
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
バルブ付エアシリンダ CVJ5L
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。作動方式複動
プラットホームシリンダ CXT M16
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
プラットホームシリンダ(CXTM16-1~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷・テーブルとアクチュエータが一体化。 ・高剛性・高精度のスライドテーブル。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-15BZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷仕様(-XC9) 引込み調整形ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8ストローク調整範囲(mm)【B】0~25オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL16-15BZ)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) M5x0.8ストローク調整範囲(mm)(B)0~25オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
バルブ付エアシリンダ CDVJ5L
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CDVJ5B
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら