カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- NTN(エヌティーエヌ)(8)
- UDトラックス(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- NSK(日本精工)(4)
- NACHI(不二越)(4)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- ホンダ(1)
- 若井産業(1)
「6319z」の検索結果
特価

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA63-19Z
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷ストローク(mm)19クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-19Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)19クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN63-19Z
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷ストローク(mm)19クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付