カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • NSK(日本精工)(3)
  • EZO(北日本精機)(1)
  • KMT(1)
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • 鹿島化学金属(UKB)(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • ホンダ(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • UDトラックス(2)
  • ノーブランド(1)
  • GMB(1)
  • Z-LASER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「638z」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ Series(CJ2B16) SMCCJ Series(CJ2B16)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-3~)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM16-3~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-238Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-238Z)SMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)238クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-138Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B63-138ZSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)138クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-238Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB63-238ZSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)238クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN63-38Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN63-38Z)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)38クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) ブラケットなし
CA2F Series(CA2F100) SMCCA2F Series(CA2F100)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPL16-3 SMCガイド付薄形シリンダ MGPL16-3SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2K-Zシリーズ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2K-ZシリーズSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WL16 SMCエアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CJ2Wシリーズ CJ2WL16SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KF-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KF-ZSMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-38Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-38Z)SMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)38軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-38Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-38ZSMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)38ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-38Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-38Z)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)38クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-38Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-38ZSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)38ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-38Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-38Z)SMC
9,798税込10,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)38ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-38Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-38ZSMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)38
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-38Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-38Z)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)38ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-38Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-38ZSMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)38クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-38Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-38Z)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)38クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ SMC丸形エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2RシリーズSMC
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-638Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-638ZSMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)638クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDA2F100-638Z) SMCCD Series(CDA2F100-638Z)SMC
53,980税込59,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)638