カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- コガネイ(130)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- エスコ(98)
- BIGM(丸山製作所)(98)
- ParkerTAIYO(76)
- CKD(60)
- MAD MAX(マッドマックス)(52)
- TRUSCO(38)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- Panaracer(パナレーサー)(26)
- メディアカバーマーケット(19)
- MIYOSHI(小西製作所)(13)
- 三菱電機(12)
- ニューマシン(12)
- 椿本チエイン(11)
- IRC(11)
- 山本製作所(11)
- コクヨ(9)
- セルタン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「650b」の検索結果

EQFS□H Series e-Actuator コントローラ一体型/スライダタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラー体型
CM2-Z Series
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)ストローク(mm)650取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用チューブ内径(mm)20使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出