カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(68)
- トヨタ(47)
- 三菱ふそう(30)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
- YIJIA(22)
- 三菱電機(19)
- Lovato(17)
- Kawasaki(15)
- Sensata / Crydom(11)
- CKD(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- 大阪魂(8)
- グーリング(6)
- スバル(6)
- ノーブランド(5)
- いすゞ自動車(5)
- アズワン(4)
- ブランドをもっと見る
「660-50」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50G-660
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷ストローク(mm)660配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から50日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-660Z)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)660クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB50-660Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)660クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-660Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)660作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-660C)
SMC¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)660作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F50-Z
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL50-660Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)660クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ハイパワーシリンダ (RHCB50-~)
SMC¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から9日以内出荷汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ハイパワーシリンダ (RHCL50-~)
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
ハイパワーシリンダ RHCL5
SMC¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH50)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ファインロックシリンダ CDLA2F50
SMC¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L50-6)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
ファインロックシリンダ CDLA2L50
SMC¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F50-Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-660Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)660作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA50-660Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)660作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-660Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)660クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-660Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷ストローク(mm)660クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-660Z)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)660作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C50-6~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C50G-6~)
SMC¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1CW5
SMC¥189,800税込¥208,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50TN)
SMC¥129,800税込¥142,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50