カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(46)
- UDトラックス(9)
- NSK(日本精工)(8)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- KMT(4)
- EZO(北日本精機)(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- バンドー化学(2)
- KVK(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ニッサン(1)
- RS PRO(1)
- TRW(1)
- ISC(1)
「698Z」の検索結果
特価

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-98Z)
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷ストローク(mm)98作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-98Z)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷ストローク(mm)98クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-98Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷ストローク(mm)98作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-98Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ストローク(mm)98クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) 金具なし
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-400~)
SMC¥74,980税込¥82,4781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40