カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 三菱電機(1)
  • MANN-FILTER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6nv30」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル(MXS6-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-30~)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ6-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ6-~)SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6 SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-30D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-30D~)SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル (MXQ6-30A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30A~)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
エアスライドテーブル(MXS6-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-30~)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)SMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
35,980税込39,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-30D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-30D~)SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
MXQ - 循環式リニアガイド付 SMCMXQ - 循環式リニアガイド付SMC
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ6BL) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ6BL)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
デュアルロッドシリンダ (CXSJL6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJL6-~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-30ZE) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-30ZE)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動
CG Series(CG1TN20) SMCCG Series(CG1TN20)SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
エアスライドテーブル(MXS6L-30~) SMCエアスライドテーブル(MXS6L-30~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-30C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30C~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
フリーマウントシリンダ  CDUW6 SMCフリーマウントシリンダ CDUW6SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル (MXQ6L-30~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6L-30~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
クリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ6L-~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(13-MXQ6L-~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ SMCMXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MX Series(MXQ6L) SMCMX Series(MXQ6L)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ6-30-~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30-~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
MXS - クロスローラガイド付(MXS6) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS6)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-30Z) SMCMXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ6-30Z)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動
MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ SMCMXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ6B) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ6B)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-30ZF) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-30ZF)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F6SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-30D SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-30DSMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-30ZQ) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-30ZQ)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ6-30P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30P~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-30F~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-30F~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6L-30~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6L-30~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら