カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24,874)
- 油圧機器・油圧ホース(785)
- メカニカル部品(345)
- FA担当者のオススメ新商品(83)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(287)
- ホンダ(44,193)
- トヨタ(15,490)
- 三菱ふそう(11,229)
- MAZDA(マツダ)(9,331)
- ミツビシ(9,100)
- ニッサン(5,232)
- 大阪魂(3,437)
- スズキ(2,973)
- いすゞ自動車(2,836)
- BIGM(丸山製作所)(2,736)
- スバル(2,631)
- ダイハツ(2,610)
- 日野自動車(2,476)
- RS PRO(2,375)
- Kawasaki(2,292)
- エスコ(2,125)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,022)
- メディアカバーマーケット(1,873)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,755)
価格
価格で絞り込む
「7.5」の検索結果

フローティングジョイントJA (J~)
SMC(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から47日以内出荷エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
メインラインフィルタ用エレメントアセンブリ
SMC(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
インラインエアフィルタ ZFC75
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)ボディサイズ100L/min使用圧力-100kPa~1.0MPa(20℃)使用流体空気・窒素保証耐圧力(MPa)1.5(20℃)周囲温度及び使用空気温度(℃)0~60
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ
SMC¥249~税込¥274~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)
SMC(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から18日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から18日以内出荷直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
5ポートエアオペレートバルブ
SMC(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から17日以内出荷・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。ポート数5
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
メンブレンエアドライヤ(IDG-~)
SMC(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から11日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)
SMC(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
軟質フッ素樹脂チューブ (TD~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:260℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。使用温度範囲空気、不活性ガス-65~260℃/水0~100℃(凍結なきこと)材質フッ素樹脂色半透明(素材色)機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合使用流体空気、水、不活性ガス
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
SMC¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力1.0MPa以下(20℃時) ・最高使用温度:260℃(条件により異なります)材質Super PFA色半透明(素材色)使用流体薬液・脱イオン水(純水)
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH
SMC(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)
SMC¥2,598税込¥2,8581袋(1個)当日出荷から18日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)4外径(Φmm)6コイル径(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン色黒使用流体空気
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から19日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)作動方式複動片ロッド
ハーフユニオン KFG2H
SMC(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1
SMC(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)取付支持形式二山クレビス形
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
...