カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,829)
  • メカニカル部品(371)
  • 油圧機器・油圧ホース(189)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(97)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,810)
  • マルゼン[厨房機器](1,074)
  • ノーブランド(1,065)
  • TOKIO(藤沢工業)(687)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(662)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(646)
  • イトーキ(639)
  • 堀内機械(554)
  • エスコ(460)
  • TRUSCO(460)
  • Panasonic(パナソニック)(423)
  • 黒田精工(408)
  • ParkerTAIYO(322)
  • コガネイ(313)
  • ナイキ(307)
  • アズワン(296)
  • 日東工業(243)
  • LION (ライオン事務器)(228)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700mm」の検索結果

5,409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3SMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS40SMC
77,980税込85,778特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
L Series(LEFG25) SMCL Series(LEFG25)SMC
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
CP Series(CP96SB40) SMCCP Series(CP96SB40)SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.32MB)取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CM Series(CM2D25) SMCCM Series(CM2D25)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)許容運動エネルギー(J)0.095チューブ内径(Φmm)15保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし、凍結なきこと)配管接続口径M5×0.8軸受種類ボールプッシュ形ストローク調整範囲(mm)標準ストロークに対し0~-5
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
CD Series(CDG1BA32-7) SMCCD Series(CDG1BA32-7)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG Series(CG1BA32) SMCCG Series(CG1BA32)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD50)SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS41SMC
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M20SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
CA2F Series(CA2F50) SMCCA2F Series(CA2F50)SMC
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~)SMC
76,980税込84,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
MY32-16C SMCMY32-16CSMC
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B80~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B80~)SMC
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-ZSMC
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
イオナイザ(バータイプ) IZS42 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS42SMC
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
・デュアルACタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
その他(MY2B~) SMCその他(MY2B~)SMC
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
CM Series(CM2KB20) SMCCM Series(CM2KB20)SMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
MB Series(MBB40) SMCMB Series(MBB40)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
その他(MY25-16~) SMCその他(MY25-16~)SMC
899税込989
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
2,598税込2,858
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA40) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA40)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B100-~)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
ハイパワーシリンダ (RHCF50-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCF50-~)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CM2RKA20) SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CM2RKA20)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CA2F Series(CA2F63) SMCCA2F Series(CA2F63)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN63) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZN63)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA32) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1ZA32)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
...