カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三菱ふそう(2)
- トヨタ(2)
- JTC(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- マルヤス電業(1)
- ABB(1)
- IN WIN(インウィン)(1)
「712R-02」の検索結果

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0712R
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷接続口径(C2) Φ2用ワンタッチ管継手リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングル電圧(V)(5) DC24ポート数5使用流体空気ファンクション(R) 外部パイロット