カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- brother(ブラザー)(11)
- CKD(16)
- MAZDA(マツダ)(56)
- MURATA(村田製作所)(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- TOSTEM(LIXIL)(8)
- イスカル(6)
- コクヨ(6)
- タカノ(15)
- ニッサン(19)
- ニッセイ(12)
- ホンダ(12)
- 三友(6)
- 京セラ(6)
- 住友重機械工業(7)
- 河村電器産業(137)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2L63
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F100
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ (CLSL~)
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CLSL125
SMC¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSC140)
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB140)
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ (CLST~)
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ (CLSF~)
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF125
SMC¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1720N)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)1720電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(-) NPN材質(電極針)タングステン
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1FN140-~)
SMC¥71,980税込¥79,1781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TN140-~)
SMC¥75,980税込¥83,5781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN140-~)
SMC¥71,980税込¥79,1781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。タイプ(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1LN140-~)
SMC¥74,980税込¥82,4781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN140-~)
SMC¥74,980税込¥82,4781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1LN140)
SMC¥31,980税込¥35,1781個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ CNS(CDNSF125-~)
SMC¥179,800税込¥197,7801個29日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-720NZ)
SMC¥47,980税込¥52,7781個30日以内出荷ストローク(mm)720クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-720NZ)
SMC¥55,980税込¥61,5781個30日以内出荷ストローク(mm)720クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個20日以内出荷・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃タイプ表示一体型使用圧力範囲(MPa)0~1検出方式カルマン渦式耐圧力(MPa)1.5適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下)RoHS指令(10物質対応)対応
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80)
SMC¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C40-7~)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-720Z)
SMC¥93,980税込¥103,3781個15日以内出荷ストローク(mm)720配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら