カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,253)
  • 油圧機器・油圧ホース(69)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(129)
  • ホンダ(25,985)
  • トヨタ(11,042)
  • 三菱ふそう(10,648)
  • MAZDA(マツダ)(9,853)
  • ミツビシ(9,646)
  • ニッサン(7,401)
  • いすゞ自動車(3,591)
  • RS PRO(3,507)
  • 日野自動車(3,405)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,290)
  • スズキ(3,095)
  • エスコ(3,061)
  • BIGM(丸山製作所)(2,679)
  • メディアカバーマーケット(2,109)
  • スバル(1,691)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,605)
  • Kawasaki(1,597)
  • UDトラックス(930)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「76」の検索結果

関連キーワード
4,338件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インラインエアフィルタ ZFC76 SMC

    インラインエアフィルタ ZFC76

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa 1台で正圧・真空圧の使用が可能。 回り止め機構採用 正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。 2種の透明ケース材質を用意 ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
  • ZM076 SMC

    ZM076

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式マニホールド:個別供給バルブなしねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面取出ノズル径(Φmm)0.7真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • ZM Series(ZM076~) SMC

    ZM Series(ZM076~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM076) SMC

    ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM076)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
  • 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM076M SMC

    真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM076M

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
    リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(6) マニホールド:個別供給バルブなしねじの種類(-) Rcランプ・サージ電圧保護回路なし真空スイッチ(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)標準供給圧力(MPa)(M) 0.35マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(-) バルブなし電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、3回転設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-76Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-76Z)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)76ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • 薄形シリンダ CDQ2B40-76 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B40-76

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)76磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2A80-76DCMZ) SMC

    CD Series(CDQ2A80-76DCMZ)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)76タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CD Series(CDQ2A50-76DCMZ) SMC

    CD Series(CDQ2A50-76DCMZ)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)76タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CD Series(CDQ2A40-76DCMZ) SMC

    CD Series(CDQ2A40-76DCMZ)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)76タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • SX5000-76-6A - ブランキングプレートAss'y45型用 SMC

    SX5000-76-6A - ブランキングプレートAss'y45型用

    SMC
    399税込439
    1個
    9日以内出荷
    仕様CE対応品:(Q) CE対応品
  • CD Series(CDQ2D40-76DCMZ) SMC

    CD Series(CDQ2D40-76DCMZ)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)76タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-76Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-76Z

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)76ねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CD Series(CDQ2A63-76DCZ) SMC

    CD Series(CDQ2A63-76DCZ)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)76タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CD Series(CDQ2F40-76DCMZ) SMC

    CD Series(CDQ2F40-76DCMZ)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)76磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-76Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-76Z)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)76ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-76Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-76Z)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)76ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-76DC SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-76DC

    SMC
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)76ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-76Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-76Z)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)76ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-76DCM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-76DCM

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)76ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-76DCM SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-76DCM

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)76ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-76DC SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-76DC

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)76ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-76 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R15-76

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)76配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-76AZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-76AZ

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)76クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
  • C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-76C) SMC

    C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-76C)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)76作動方式複動クッション(C) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-76~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-76~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-76~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-76~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-76Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-76Z)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)76クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-76Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-76Z)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)76クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-76Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-76Z)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)76クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-76Z SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-76Z

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様(-XC35) スクレーパ付ストローク(mm)76ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類P3DWA 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-76AZ) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-76AZ)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)76クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-76DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-76DZ

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)76タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-76Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CJ2Rシリーズ CDJ2RA16-76Z

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)76ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-76DCMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-76DCMZ

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)76タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-76DCZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-76DCZ

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)76タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-76DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-76DZ)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)76磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2F40-76DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2F40-76DMZ)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)76タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D63-76DCMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2D63-76DCMZ)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)76タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-76DZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-76DZ)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)76磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...