カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,687)
  • メカニカル部品(445)
  • はんだ関連・静電気対策用品(138)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 制御機器(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(106)
  • MAZDA(マツダ)(22,189)
  • ホンダ(12,249)
  • 三菱ふそう(9,790)
  • ミツビシ(7,402)
  • BIGM(丸山製作所)(6,485)
  • トヨタ(6,308)
  • ニッサン(5,596)
  • RS PRO(3,077)
  • 日野自動車(2,387)
  • EBM(江部松商事)(2,300)
  • いすゞ自動車(1,889)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,854)
  • メディアカバーマーケット(1,628)
  • Panasonic(パナソニック)(1,583)
  • エスコ(1,541)
  • スズキ(1,169)
  • 大阪魂(1,061)
  • NAKANO(1,025)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-8」の検索結果

関連キーワード
4,285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-8~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)8使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
V Series(VV5QC21-08C8) SMCV Series(VV5QC21-08C8)SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5Q21-08B8) SMCV Series(VV5Q21-08B8)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5QC21-08L8) SMCV Series(VV5QC21-08L8)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5Q41-08C8) SMCV Series(VV5Q41-08C8)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q21-08L8) SMCV Series(VV5Q21-08L8)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-08C8~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-08C8~)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
V Series(VV5QC41-08C8) SMCV Series(VV5QC41-08C8)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC21-08B8) SMCV Series(VV5QC21-08B8)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5Q21-08C8) SMCV Series(VV5Q21-08C8)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
CD Series(CDQ2B40-8+8DMZ) SMCCD Series(CDQ2B40-8+8DMZ)SMC
24,980税込27,478
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)8ストロークS1(mm)8作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から11日以内出荷
その他(ZS-~) SMCその他(ZS-~)SMC(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ASMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から26日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
D Series(D) SMCD Series(D)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアフィルタ用ケースアッセンブリ SMCエアフィルタ用ケースアッセンブリSMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から21日以内出荷
K Series(KA) SMCK Series(KA)SMC
86税込95
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~) SMCポリウレタンコイルチューブ (TCU0604B-~)SMC
2,798税込3,078
1袋(1個)
当日出荷から18日以内出荷
・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
内径(Φmm)4使用流体空気材質ポリウレタン外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)コイル径(mm)24
その他(3~) SMCその他(3~)SMC
169税込186
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-M9SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2D1~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
エアシリンダ用オートスイッチ D-Z SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ZSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から16日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
エアシリンダ用オートスイッチ D-C SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-CSMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
通信用ケーブル/コネクタ  PCA-1シリーズ SMC通信用ケーブル/コネクタ PCA-1シリーズSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアスライドテーブル MXQA SMCエアスライドテーブル MXQASMC
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
549税込604
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 SMCISOシリンダ 複動・片ロッド CD85SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から29日以内出荷
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT08) SMCZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT08)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8-~) SMCエスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW8-~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から18日以内出荷
・コンベア等で連続して流れてくるワークを確実に分離
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション
ハードポリウレタンチューブ  (TUH~) SMCハードポリウレタンチューブ (TUH~)SMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
使用流体空気材質ポリウレタン
その他(N~) SMCその他(N~)SMC
419税込461
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)SMC
129,800税込142,780
1個
当日出荷から25日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
サインロッドレスシリンダ (REA25-~) SMCサインロッドレスシリンダ (REA25-~)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
関連キーワード
...