カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
絞り込み
ブランド
- SMC
- U-KANAYA(20)
- トヨタ(14)
- イスカル(13)
- Kawasaki(12)
- 三菱ふそう(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- BAHCO(バーコ)(10)
- プライタ(8)
- いすゞ自動車(6)
- HOP-SCOT(6)
- サンワサプライ(5)
- スズキ(5)
- TRUSCO(5)
- ホンダ(5)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
- カーメックス(3)
- サンエス(昌和発條製作所)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ブランドをもっと見る
「808-05」の検索結果

ハイパワーシリンダ (RHCB80-~)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B80)
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
バルブ付エアシリンダ (CV3C~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-805Z
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)805クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-805Z
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)805クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-805Z)
SMC¥48,980税込¥53,8781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)805クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A64オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A) 上
マニホールドレギュレータ個別給気仕様 ARM5Bシリーズ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。マニホールド取付方法(A)ダイレクト取付単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPa
マニホールドレギュレータ ARM11
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。ハンドル位置(A)上
マニホールドレギュレータ集中給気仕様 ARM5Aシリーズ
SMC¥29,980税込¥32,9781個11日以内出荷・マニホールド仕様 ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。単位(-)製品銘板、圧力計の単位表記はMPaマニホールド取付方法(B)DINレール取付