カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ストア・エキスプレス(23)
- オカムラ(岡村製作所)(20)
- エスコ(10)
- 理研計器(10)
- YAMAZEN(山善)(10)
- HEADS(ヘッズ)(9)
- サンワサプライ(6)
- StarTech.com(6)
- SUN & HOPE(サンアンドホープ)(5)
- RELIANCE(リラインス)(5)
- ヤヨイ化学(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
- トーエイライト(4)
- 東京メタル(4)
- アズワン(3)
- SOFT99(3)
- 東芝(3)
- ナカバヤシ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「80w120」の検索結果

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2F80
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2C80
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ
SMC¥119,800税込¥131,7801個21日以内出荷クランプアーム別売りクッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBG80
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBD80-120Z
SMC¥27,980税込¥30,7781個30日以内出荷ストローク(mm)120クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-120Z)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80