カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,901)
- メカニカル部品(491)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 機構部品(4)
- 制御機器(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(201)
- 大阪魂(8,498)
- ホンダ(6,942)
- エスコ(5,247)
- RS PRO(3,888)
- BIGM(丸山製作所)(2,414)
- Panasonic(パナソニック)(1,253)
- KITO(キトー)(1,150)
- WURTH ELEKTRONIK(1,043)
- メディアカバーマーケット(1,038)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,026)
- イマオコーポレーション(988)
- TRUSCO(785)
- ダイヤトレンド(753)
- 三ツ星ベルト(734)
- Optibelt(703)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(660)
- SAMTEC(544)
- AMPHENOL(505)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(207)
「8m」の検索結果

プラグインユニット (VV5Q11-08M5~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
真空パッド ZP2-B
SMC¥879~税込¥967~1個ほか当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ケーブル ・ コネクタ M8 3ピン
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷仕様M8 Switch Extension Lead. 25 Vdc supply M8、 3 pin connector接続M8 3ピンアクセサリタイプケーブルとコネクタ併用可能製品センサ及びアクチュエータ
低摩擦シリンダ (MQ2~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から4日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。材質ステンレス鋼
真空パッド ZP2-TB
SMC¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から22日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50真空取出方向縦
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB12-~)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
5ポートソレノイドバルブ SQ213
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から11日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQD63-~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から13日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQA63)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQA5
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24ポート数5
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1H5
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1R5
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個5日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB40-1~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...