カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,154)
- メカニカル部品(81)
- 油圧機器・油圧ホース(57)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- 堀内機械(554)
- ホンダ(464)
- ニッサン(308)
- ParkerTAIYO(294)
- MAZDA(マツダ)(288)
- PMC(203)
- コガネイ(189)
- Kawasaki(171)
- Panasonic(パナソニック)(78)
- 伊東電機(78)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(62)
- 日東工業(61)
- トヨタ(59)
- テクノフレックス(43)
- スズキ(42)
- メイキコウ(41)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](40)
- カワグレ(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「900a」の検索結果
特価

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-900A~)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)900作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-900A~)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)900作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32G-900A~)
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)900作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-900A~)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)900作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-900A)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-900A)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個9日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-900A)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)900作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C40-900A6)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63-900A6
SMC¥259,800税込¥285,7801個8日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40-900A
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)900作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW25-900A
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-900A
SMC¥91,980税込¥101,1781個9日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-900A
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M25G-900A
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M40G-900A
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ストローク(mm)900作動方式複動チューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40G-900A6
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C63G-900A6
SMC¥249,800税込¥274,7801個9日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-900A6
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-900A6L6
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L40-900A
SMC¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷ストローク(mm)900クッション(A) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-900A~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)900取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-900A
SMC¥27,980税込¥30,7781個17日以内出荷ストローク(mm)900クッション(A) エアクッション作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-900A-C73~)
SMC¥20,980税込¥23,0781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)900取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-900A-B54~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)900取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番B54
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-900A-C73~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)900取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-900A-H7BL~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)900取付支持形式一山クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)3取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7B
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ CY1F25R-900A
SMC¥199,800税込¥219,7801個15日以内出荷ストローク(mm)900作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付配管方向(R) 右側集中配管アジャストボルト追記号(A) 両側25mm調整用
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-900A)
SMC¥54,980税込¥60,4781個25日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-900A)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個25日以内出荷ストローク(mm)900作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20G-900A)
SMC¥53,980税込¥59,3781個25日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-900A)
SMC¥39,980税込¥43,9781個25日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-900A6Z
SMC¥97,980税込¥107,7781個25日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-900A7Z
SMC¥79,980税込¥87,9781個25日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-900A6Z
SMC¥77,980税込¥85,7781個25日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-900A6Z
SMC¥61,980税込¥68,1781個25日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-900A6Z)
SMC¥65,980税込¥72,5781個25日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-900A7Z)
SMC¥86,980税込¥95,6781個25日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B40-900A6LZ
SMC¥109,800税込¥120,7801個25日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-900A6Z)
SMC¥99,980税込¥109,9781個25日以内出荷ストローク(mm)900配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
...