カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 黒田精工(192)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(190)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • IKO(日本トムソン)(28)
  • NAKANO(20)
  • スバル(15)
  • ノーブランド(12)
  • ホンダ(12)
  • エスコ(11)
  • ニッサン(11)
  • Parker(11)
  • スズキ(8)
  • オーム電機(7)
  • 日本ナインスター(7)
  • タンガロイ(6)
  • イマオコーポレーション(4)
  • いろはインク(4)
  • サンコー(三甲)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「940-f」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ (IZS31-940~) SMCイオナイザ (IZS31-940~)SMC
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
バー全長(mm)940
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B80) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B80)SMC
75,980税込83,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-940) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F140-940)SMC
77,980税込85,778
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)940リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-940) SMCCS2 - エアシリンダ(CDS2F125-940)SMC
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)940磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CD Series(CDA2G100) SMCCD Series(CDA2G100)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CA2F Series(CA2F80) SMCCA2F Series(CA2F80)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2F40) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2F40)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-ZSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-940Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F80-940Z)SMC
51,980税込57,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)940クッション(-) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなしリード線(m)0.5材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A64オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なし
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-940Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-940Z)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)940クッション(-) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) なし
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-940Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-940Z)SMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)940クッション(-) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) なし
CS2/CDS2 - エアシリンダ SMCCS2/CDS2 - エアシリンダSMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F180-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F180-~)SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッドタイプ(-) 給油タイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) 鉄
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-9 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-9SMC
74,980税込82,478
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F32-9 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F32-9SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-9~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40-9~)SMC
26,980税込29,678
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CD Series(CDA2F40-9) SMCCD Series(CDA2F40-9)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド