カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- いすゞ自動車(114)
- KITO(キトー)(42)
- MAZDA(マツダ)(28)
- NAKANO(22)
- ジーベック(21)
- CKD(12)
- 日野自動車(11)
- トヨタ(9)
- 三菱ふそう(7)
- タカノ(6)
- 伊東電機(6)
- Asmix(アスカ)(4)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(4)
- エスコ(3)
- KANA(片山チエン)(3)
- サンワサプライ(3)
- マキテック(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
「98-032」の検索結果
特価

ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-098RDH
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGC32-098RBH
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-098RCH
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-098DAL
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGB32-098RBL
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷ストローク(mm)12.5(ワークなし)作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
CP Series(CP96SDB32-98C)
SMC¥12,980税込¥14,2781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)98作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-98DMZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷ストローク(mm)98タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-98DMZ)
SMC¥16,980税込¥18,6781個13日以内出荷ストローク(mm)98タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-98AZ)
SMC¥8,598税込¥9,4581個17日以内出荷ストローク(mm)98形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-98AZ)
SMC¥7,998税込¥8,7981個17日以内出荷ストローク(mm)98形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロッド先端金具(-) オプションなし
ガイド付薄形シリンダ MGQM3
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形 CLKQG
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。作動方式複動
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGA32)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ロック(L) ロック付取付面位置(A) ポート面同一(上部から見て)
ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-9~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGD32)
SMC¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ロック(L) ロック付取付面位置(D) ポート面から270°(上部から見て)
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGB32)
SMC¥91,980~税込¥101,178~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ロック(L) ロック付取付面位置(B) ポート面から90°(上部から見て)
CKU32-X232 - ピンクランプシリンダ/プレートシリンダタイプ/小型オートスイッチ取付/耐強磁界オートスイッチ付
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32