カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Vesrah(2)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- TRW(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Quick Depo(三菱自動車)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「9f0n001」の検索結果

S Series(SS5Y5-10F1)
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series マニホールド用エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上用途マニホールド用RoHS指令(10物質対応)対応
SS5Y5-10_11-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷から21日以内出荷
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1F160
SMC¥139,800税込¥153,7801個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵