カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • SIEMENS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A1SY10」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
489税込538
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズSMC(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
マニホールド部品 SY50M-3 SMCマニホールド部品 SY50M-3SMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7320 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7320SMC
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
マニホールド部品 SY50M-4 SMCマニホールド部品 SY50M-4SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
25A Series(25A-SY7) SMC25A Series(25A-SY7)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ポート数5使用流体空気
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリDサブコネクタ対応
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ ,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
SY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SY7A30R) SMCS Series(SY7A30R)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)パイロット方式(R)外部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7A30 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7A30SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1種類(39)単独EXH.スペーサ単独SUP.EXH.シリーズSY7000
ポートブロックアッセンブリ SMCポートブロックアッセンブリSMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SY70M-49) SMCS Series(SY70M-49)SMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷
単独SUP.,EXHブロックアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC単独SUP.,EXHブロックアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ)SMC
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000ブロックタイプ(78)単独SUP.ブロック単独SUP.EXH.
2連マッチング継手 SMC2連マッチング継手SMC
989税込1,088
1個
9日以内出荷
EX120用 給排気ブロックアッセンブリ SMCEX120用 給排気ブロックアッセンブリSMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリPCワイヤリング (20極)
単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC単独SUP.スペーサアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
付属品取付ねじ3、コネクタガスケット、ベースガスケット各1種類(38)単独SUP.スペーサ単独SUP.EXH.シリーズSY7000
給排気ブロックアッセンブリ SMC給排気ブロックアッセンブリSMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリフラットケーブル対応 (10極)
S Series(SY50M) SMCS Series(SY50M)SMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
単独SUP.,EXHブロックアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ) SMC単独SUP.,EXHブロックアッセンブリ(ワンタッチ管継手エルボタイプ)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000ブロックタイプ(78)単独SUP.ブロック単独SUP.EXH.
マニホールド部品 SY50M-1-12 SMCマニホールド部品 SY50M-1-12SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
マニホールド部品 SY50M-1-13 SMCマニホールド部品 SY50M-1-13SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
SY3000用(プラグイン)出力付ブランキングプレート SMCSY3000用(プラグイン)出力付ブランキングプレートSMC
8,298税込9,128
1個
10日以内出荷
マニホールドバルブの信号を個別に取出せるブランキングプレート
シリーズSY3000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.41MB)
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ