カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ABB(19)
- 椿本チエイン(9)
- ニッサン(5)
- CKD(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- 日東工業(3)
- StarTech.com(3)
- オリエンタルモーター(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- イーエス・ウォーターネット(1)
- Seeed Studio(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「AF40A」の検索結果
特価

プロセスバルブ (VNA6~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB601A)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(40A) 1 1/2型式VNB6切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(A) NBRシール
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB60
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02BD
SMC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/4流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
プロセスバルブ (VNB6~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB61
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA61
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から20日以内出荷・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611A)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2型式VNB6切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC614A)
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNC6使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(4) N.C. 1 MPaCE-対応品(-) なし
クーラントバルブ VNC61
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA603A)
SMC¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷管接続口径(40A) 1 1/2型式VNA6材質(シール)(A) NBRシール弁形式(3) C.O.
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB603A)
SMC¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷型式VNB6切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ40材質(シール)(A) NBRシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB602A)
SMC¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷型式VNB6切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ40材質(シール)(A) NBRシール
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA602A)
SMC¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷ポート数2管接続口径(40A) 1 1/2型式VNA6材質(シール)(A) NBRシール弁形式(2) N.O.
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC601A)
SMC¥44,980税込¥49,4781個20日以内出荷ねじの種類(F) G管接続口径(40A) 1 1/2型式VNC6材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPa
25A-AF20-D~25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタ
SMC¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷ボディサイズ60管接続口径1ねじの種類Rc表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB611A
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類G管接続口径1 1/2定格電圧(V)AC110(50/60Hz)
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA612A)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷管接続口径(40A) 1 1/2型式VNA6材質(シール)(A) NBRシール使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(2) N.O.
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA611A)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個20日以内出荷型式VNA6材質(シール)(A) NBRシール管接続口径(40A) 1 1/2使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC612A)
SMC¥52,980税込¥58,2781個20日以内出荷型式VNC6リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(A) NBRシールバルブ(2) N.O. 1 MPa