カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
    • エキゾーストクリーナ(9)
    • 圧縮空気清浄化フィルタ(4)
絞り込み
接続口径
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
ボディサイズ
  • 1/4基準(4)
  • 3/8基準(3)
  • 3/4基準(4)
  • 1 1/2基準(1)
  • 1基準(1)
  • 2基準(1)
ねじの種類
  • G(6)
  • NPT(4)
  • R(2)
  • Rc(2)
有効断面積(mm2)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 55(1)
  • 165(1)
  • 330(1)
  • 550(1)
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • アルファーミラージュ(16)
  • アイネックス(56)
  • 生興(1)
  • 三菱ふそう(1,162)
  • ホンダ(472)
  • Ampco(140)
  • MICROCHIP(100)
  • NSK(日本精工)(75)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(50)
  • SAMCO(47)
  • SAMTEC(44)
  • 三菱マテリアル(37)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • BEAMS(ビームス)(21)
  • Clamcleat(21)
  • ハンマーキャスター(18)
  • AIR MASTER(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AMC」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMCエキゾーストクリーナ (AMC~)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
AMC - エキゾーストクリーナ SMCAMC - エキゾーストクリーナSMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
AMC SMCAMCSMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エキゾーストクリーナ AMCシリーズ SMCエキゾーストクリーナ AMCシリーズSMC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT
AMC - エキゾーストクリーナ(AMC520) SMCAMC - エキゾーストクリーナ(AMC520)SMC
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類(F) Gボディサイズ3/4基準型式AMC520
AMC - エキゾーストクリーナ(AMC220) SMCAMC - エキゾーストクリーナ(AMC220)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) Gボディサイズ1/4基準型式AMC220
AMC - エキゾーストクリーナ(AMC320) SMCAMC - エキゾーストクリーナ(AMC320)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) Gボディサイズ3/8基準型式AMC320追記号(D) ドレン配管形
AMC - エキゾーストクリーナ(AMC510) SMCAMC - エキゾーストクリーナ(AMC510)SMC
9,398税込10,338
1個
11日以内出荷
ねじの種類(F) Gボディサイズ3/4基準型式AMC510追記号(BD) ブラケット付 + ドレン配管形
S Series(SF4-AMC) SMCS Series(SF4-AMC)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
エキゾーストクリーナ用エレメント SMCエキゾーストクリーナ用エレメントSMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
PSE300A - 3画面デジタル表示設定器 SMCPSE300A - 3画面デジタル表示設定器SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX210A)SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体空気
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220A) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX220A)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体空気
水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W3SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
L Series(LFE0A) SMCL Series(LFE0A)SMC
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
出力仕様(A)NPN+NPNリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
エキゾーストクリーナ用オイルケースアッセンブリ SMCエキゾーストクリーナ用オイルケースアッセンブリSMC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222A) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222A)SMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB063SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB043 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB043SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB031 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB031SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.3ボディ形式単体
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB001 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB001SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24手動操作方式ノンロックプッシュ式ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:なし
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB003SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ボディ形式マニホールド用
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
ケースアッセンブリ SMCケースアッセンブリSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
サイズ850ドレン排出口径G3/8ドレン排出口N.O.オートドレン
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0432) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0432)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(04) 0.4排気方式(2) ポート排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(04) 0.4
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN40) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN40)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3LN40) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3LN40)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB053 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB053SMC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24
CG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN50) SMCCG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド(CDG3BN50)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB041SMC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.4ボディ形式単体
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB051 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB051SMC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.5ボディ形式単体
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(06) 0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0531) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0531)SMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(05) 0.5排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(05) 0.5
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB061 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB061SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.6ボディ形式単体
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB002 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB002SMC
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24ボディ形式単体供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:ノーマルクローズ;破壊弁:ノーマルクローズ
ミストセパレータ (AM-C~) SMCミストセパレータ (AM-C~)SMC
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を 取り除きます。
10-ID SMC10-IDSMC
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷
25A Series(25A-ZS) SMC25A Series(25A-ZS)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
関連キーワード
cmc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cmc