カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • ミツビシ(16)
  • 渡辺電機工業(15)
  • CAMDENBOSS(12)
  • 三木プーリ(8)
  • エスコ(7)
  • ホンダ(6)
  • グリーンクロス(6)
  • 横田機工(5)
  • KTM(5)
  • ELPA(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 日立(4)
  • 南口精工(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • MICROCHIP(4)
  • プラス[家具](4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AN14」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72SMC
72,980税込80,278
1個
当日出荷から37日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
AXT6 SMCAXT6SMC
179税込197
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2 SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ2SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25LK2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25LK2)SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14
電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJ SMC電動グリッパ 2爪タイプ/ダストカバー付(Zタイプ) LEHZJSMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
爪数2爪
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25K2 SMC電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25K2SMC
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14
LEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25K2) SMCLEHZ - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHZ25K2)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ25K2) SMCLEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ25K2)SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
爪数2爪ボディサイズ25mmストローク(mm)14
ATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMCATEX指令対応 アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC
26,980税込29,678
1個
31日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
用途爆発の可能性がある雰囲気内での使用仕様【ATEXカテゴリー】2材質(シール)フッ素樹脂圧力高圧タイプ耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス、SUS316L相当弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.72MB) カタログ(8MB)取扱説明書取扱説明書(14.54MB)
アングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプ SMCアングルシートバルブ エアオペレート形 JSB Series 複動/高圧タイプSMC
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷から34日以内出荷
・アングルシート構造による低圧損・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)・大流量 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)・小型:高さ166mm (管接続口径:1")・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション・オールインワン(SUS316L相当) 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0)耐圧(MPa)2.4使用流体蒸気、空気、水材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当)圧力方式高圧タイプ弁形式複動弁構造エアオペレート形ピストンタイプRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
S Series(SS5Y5-10SEAN) SMCS Series(SS5Y5-10SEAN)SMC
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SEAN) SMCS Series(SS5Y3-10SEAN)SMC
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10SQAN) SMCS Series(SS5Y7-10SQAN)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-10SEAN) SMCS Series(SS5Y7-10SEAN)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
SS5Y3-10SQAN SMCSS5Y3-10SQANSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-10SV SMCSS5Y5-10SVSMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-10SQAN SMCSS5Y5-10SQANSMC
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-12SVAN) SMCS Series(SS5Y5-12SVAN)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
配線方式(S)配列指定SIユニット(VA)プロトコル:CC-Link+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(N)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SEAN SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SEANSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y7-11SVAN) SMCS Series(SS5Y7-11SVAN)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(N) マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y5-10SNAN) SMCS Series(SS5Y5-10SNAN)SMC
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-11SNAN) SMCS Series(SS5Y5-11SNAN)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
型式(11) 裏配管形SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12配線方式(S) 配列指定SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
S Series(SS5Y7-10SFAN) SMCS Series(SS5Y7-10SFAN)SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
S Series(SS5Y3-10SDAN) SMCS Series(SS5Y3-10SDAN)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10SNAN) SMCS Series(SS5Y3-10SNAN)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y5-M10SNAN) SMCS Series(SS5Y5-M10SNAN)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10SD SMCSS5Y3-10SDSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000