カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ホンダ(47)
  • ケナメタル(22)
  • 鹿島化学金属(UKB)(18)
  • VIBRA(新光電子)(7)
  • 河村電器産業(7)
  • 岩田製作所(6)
  • ミツビシ(6)
  • 小野測器(4)
  • ビックス(4)
  • ラムマウント(4)
  • トヨタ(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • スズキ(3)
  • 富士電機(3)
  • Scorpion (スコーピオン)(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • イスカル(2)
  • 住友重機械工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B6200」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B SeriesSMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.32MB)取扱説明書取扱説明書(10.73MB)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDJ2B6) SMCCD Series(CDJ2B6)SMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B6SMC
3,588税込3,947
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B6SMC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B6 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3Bシリーズ CY3B6SMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)SMC
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓関連資料(1.3MB)オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)SMC
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし