カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BMC(ビー・エム・シー)[マスク](14)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- カメダデンキ(3)
- BIGM(丸山製作所)(148)
- GB[制御機器](43)
- 三菱ふそう(39)
- 日本コネクト工業(38)
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- BMC[バイク用品](29)
- ビーエム機器(20)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(16)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- POSH Faith(13)
- MARWI(11)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- 変換名人(8)
- 新ダイワ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「BMC」の検索結果

ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
Z Series(ZP3E)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から15日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
水用デジタルフロースイッチ PF3W3
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から22日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
マイクロミストセパレータレギュレータ
SMC¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷から50日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
ハイストッパシリンダ RSH20
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15
Z Series(ZP3E-T)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から11日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50G
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
ハイストッパシリンダ (RSH32-20B~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から4日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動バネ入りストローク(mm)20
ZB - 小型真空ユニット/単体
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB031
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.3ボディ形式単体
L Series(LFE0B)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷出力仕様(B)PNP+PNPリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
ストッパシリンダ RS2H5
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3L40
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ストッパシリンダ RS2H8
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y40
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向横
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2F16)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631)
SMC¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(06) 0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2B16)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0311
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.3排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(03) 0.3
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50
SMC¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷から11日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦