カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,217)
  • メカニカル部品(54)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(10)
  • 三菱ふそう(3,921)
  • MAZDA(マツダ)(698)
  • YAMAHA(ヤマハ)(547)
  • ホンダ(478)
  • 神保電器(359)
  • エスコ(330)
  • Kawasaki(329)
  • 住友電工ハードメタル(256)
  • Panasonic(パナソニック)(235)
  • YAGEO(207)
  • タンガロイ(193)
  • INAX(LIXIL)(187)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(174)
  • RS PRO(167)
  • ParkerTAIYO(161)
  • TRUSCO(157)
  • BIGM(丸山製作所)(152)
  • 渡辺電機工業(151)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(140)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BN」の検索結果

6,285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN3 SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1BN3SMC
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2 SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2~)SMC
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
CG Series(CG1BN63) SMCCG Series(CG1BN63)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CG Series(CG1BN25) SMCCG Series(CG1BN25)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
V Series(VQ1400BN) SMCV Series(VQ1400BN)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
シリーズVQ1000
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN63 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN63SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-7~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25-7~)SMC
9,698税込10,668
1個
30日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN5 SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1BN5SMC
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1BN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1BN3)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03F2BN) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03F2BN)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN40)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-1~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-1~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-75-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-75-~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-2~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-2~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4BN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F4BN3)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BN32) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BN32)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1BN40 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1BN40SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN32-300 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN32-300SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-3~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-3~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3BN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3BN2)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F1BN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F1BN3)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2BN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2BN3)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2BN2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31F2BN2)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33F2BN3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-33F2BN3)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN80SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッド
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BN40) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BN40)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN63-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN63-~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN32-100 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN32-100SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN25 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN25SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN32-150 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN32-150SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)150
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN50-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN50-~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN32-200 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN32-200SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN40-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN40-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1BN4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-01F1BN4)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
圧力表示(4) psi
...
bnl6特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bnl6
  • bn15