カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • RS PRO(11)
  • CKD(4)
  • Kawasaki(4)
  • REXON(レクソン)(3)
  • リスパック(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • オーム電機(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • New-Era(ニューエラー)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • KSフィルター(2)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • シンフォニアテクノロジー(1)
  • TRUSCO(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BS230」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX230SMC(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から32日以内出荷
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230SMC(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230) SMCVXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ230)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体空気用
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG50) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG50)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-2~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-2~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-323BS2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-323BS2)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-230~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40-230~)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)230
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-230Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-230Z)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)230クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-230Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-230Z)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)230
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-230BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-230BSSMC
67,980税込74,778
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)230
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-2~) SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6H-2~)SMC
46,980税込51,678
1個
15日以内出荷
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-230AZ) SMCCM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA25-230AZ)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)230
MG Series(MGGLB20) SMCMG Series(MGGLB20)SMC
49,980税込54,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
bs230 b3特集