カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,173)
  • メカニカル部品(126)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(1,052)
  • MAZDA(マツダ)(713)
  • ニッサン(300)
  • スバル(276)
  • マキテック(270)
  • ホンダ(259)
  • Kawasaki(235)
  • トヨタ(210)
  • NSK(日本精工)(193)
  • 三菱ふそう(175)
  • コガネイ(152)
  • YAMAHA(ヤマハ)(125)
  • メディアカバーマーケット(113)
  • サンエス(91)
  • エスコ(83)
  • SHIMANO(シマノ)(69)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(68)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C011」の検索結果

関連キーワード
2,299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メインラインフィルタ用エレメントアセンブリ SMCメインラインフィルタ用エレメントアセンブリSMC(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタのエレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMCポリウレタンチューブ (TIUB~)SMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMCエキゾーストクリーナ (AMC~)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から9日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
レギュレータ (AR10~) SMCレギュレータ (AR10~)SMC(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から16日以内出荷
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY3000
VQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ1~) SMCVQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ1~)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2SMC
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
11-MX SMC11-MXSMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
SS5Y5-10F1 SMCSS5Y5-10F1SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリーズSY5000
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
VMG - ブローガン(VMG11W) SMCVMG - ブローガン(VMG11W)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
プロセスバルブ (VNB20~) SMCプロセスバルブ (VNB20~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2
プロセスバルブ (VNB214~) SMCプロセスバルブ (VNB214~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMCサイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプSMC(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~) SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ (LVM~)SMC(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
接液部材質 ボディ/プレート:PEEK ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可 作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)
使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
VMG - ブローガン(VMG11BU) SMCVMG - ブローガン(VMG11BU)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
配管取出方向(1)下方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
VMG - ブローガン SMCVMG - ブローガンSMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ブローガン SMCブローガンSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
シリーズSY5000
JJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形 SMCJJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形SMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
K Series(KQ2C) SMCK Series(KQ2C)SMC
2,198税込2,418
1袋(50個)
3日以内出荷から9日以内出荷
形状カラーキャップ
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ SMCMXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY7000
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA20) SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA20)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MXJ - エアスライドテーブル SMCMXJ - エアスライドテーブルSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11CSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
冷凍式エアドライヤ (IDF1~) SMC冷凍式エアドライヤ (IDF1~)SMC
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25) SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25)SMC
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
S Series(SS5Y3-10SEA) SMCS Series(SS5Y3-10SEA)SMC
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
CJ2 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMCCJ2 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズSMC
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動片ロッド
51-SS SMC51-SSSMC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
...