カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,797)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(18)
- BIGM(丸山製作所)(1,199)
- KITO(キトー)(1,086)
- MAZDA(マツダ)(685)
- IKO(日本トムソン)(592)
- RS PRO(309)
- 清水製作所[継手](277)
- マキテック(270)
- 三菱ふそう(235)
- エレコム(208)
- メディアカバーマーケット(199)
- ナリカ(184)
- マキシンコー(166)
- CKD(151)
- MURATA(村田製作所)(136)
- エスコ(130)
- X.A.M(127)
- ダイヤトレンド(101)
- StarTech.com(91)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「C015」の検索結果

直動形3ポートソレノイドバルブ VX313
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から13日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1C01
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ポート数5切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ファンクション(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2C01
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷切換方式4位置デュアル3ポート弁ポート数5管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc使用流体空気コイル電圧(V)DC24
直動形3ポートソレノイドバルブ VX312
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114C-0~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134C-0~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2130C
SMC¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷ポート数2管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc
プラグインユニット (VV5Q21-15C~)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5QC21-15C~)
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQC2000
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-15~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
...