カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,767)
- メカニカル部品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- マースジャパンリミテッド(64)
- omron(オムロン)(59)
- トリニティ(34)
- Simplism(33)
- ユニ・チャーム(32)
- Nikon(ニコン)(29)
- TRUSCO(25)
- ニッサン(19)
- CIE(19)
- ウッドワン(18)
- えいむ(17)
- MAD MAX(マッドマックス)(15)
- INFINEON(14)
- Nestle(ネスレ)(12)
- CKD(10)
- J&C(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- エスコ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「CL-B」の検索結果

CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B140)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ロックアップシリンダ/複動・片ロッド CL1シリーズ CL1B40
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)350材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B160)
SMC¥169,800税込¥186,7801個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B125)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B63)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B50TF)
SMC¥37,980税込¥41,7781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(B) 後退方向ロック
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B80TN)
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)100材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(F) 前進方向ロック
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B40TN)
SMC¥26,980税込¥29,6781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(B) 後退方向ロック
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B100TN)
SMC¥66,980税込¥73,6781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)300材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(F) 前進方向ロック
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B63TN)
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(F) 前進方向ロック
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から22日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
ZSE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 真空・連成圧用
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から41日以内出荷ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)
Z Series(ZP3E-T)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から11日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-75Z)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から9日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-45AZ)
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-25Z)
SMC¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-60Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-75Z)
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2
SMC¥10,980~税込¥12,078~特価1個当日出荷から20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-12~)
SMC¥9,998税込¥10,998特価1個当日出荷から9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
...