カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • マキタ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • SOURIAU(2)
  • R&G RACING PRODUCTS(2)
  • Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ゴールドウイン(1)
  • テラモト(1)
  • ホンダ(1)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • 修理(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • MCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CL141」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
  • 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-141 SMC

    電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-141

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)表示単位(-) Mpaモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) 海外向け

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1151-) 海外向け

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) 海外向け

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) 海外向け

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1110-) 海外向け

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) 海外向け SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) 海外向け

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1131-)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
  • 電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-) SMC

    電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1111-)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    20日以内出荷
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
    タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.1
マキタcl141fd部品特集