カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
- メカニカル部品(58)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 黒田精工(90)
- 住友電工ハードメタル(63)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
- セコ・ツールズ・ジャパン(31)
- スバル(14)
- 共立機巧(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- MICROCHIP(9)
- イスカル(8)
- CKD(8)
- セムコーポレーション(7)
- 椿本チエイン(6)
- azbil(旧:山武)(5)
- メイキコウ(5)
- カイザー(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- マイゾックス(4)
- ヨコヅナ(4)
- ブランドをもっと見る
「CP200」の検索結果

CP Series(CP96SDB63-200CJ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)200ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDB50-200CW)
SMC¥24,980税込¥27,4781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(W) 両ロッド
CP Series(CP96SDB40-200CW)
SMC¥16,980税込¥18,6781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(W) 両ロッド
CP Series(CP96SDB32-200CW)
SMC¥15,980税込¥17,5781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(W) 両ロッド
CP Series(CP96SDB80-200CJ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)200ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDB50-200CJ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)200ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP Series(CP96SDB40-200CJ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-200C)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)200作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-200C)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 複動クッション付 CP96S
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から25日以内出荷・規格番号:ISO 15552 ・クッションバルブの調整が容易 ・CNOMO用溝、D-M9□、A9□用溝を4面に配置
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-200
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-200
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-200
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32A-200
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-200
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40B-200
SMC¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)40モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-200
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-200
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 5サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16A-200
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 10サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32B-200B
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25A-200B
SMC¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25B-200B
SMC¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷ストローク(mm)200精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-200C)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)200作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-200C)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-200C)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)200作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40RH
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動(ステップモータ) LELシリーズ LEL25LT-200
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40LA
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)