ZR1 - エジェクタシステム/単体SMC6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
液体用クランプオン式フローセンサ PFUW SeriesSMC11日以内出荷
クランプ取付で8つの”0”を実現配管工事”0”漏れ”0”詰まり”0”圧力損失”0”流体との接触”0”接流体部の材質懸念”0”配管内部への異物混入”0”定格流量範囲”0”L/minから対応「取付け・後付け簡単」設置工数を削減
用途定格流量範囲0~200(L/min)を追加 [New]対応材質【配管】金属管、硬質樹脂管定格流量(L/min)0~200対応【配管径】A呼称:25A、B呼称:1B電源電圧(V)DC18~30単位SI単位固定適合流体液体全般(水、油、薬液など)流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.02MB)取扱説明書取扱説明書(2.09MB)