カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • イスカル(20)
  • タンガロイ(20)
  • BULGIN(19)
  • KOA(17)
  • 三菱電機エンジニアリング(15)
  • 大阪ジャッキ製作所(13)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
  • テンパール工業(12)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
  • アズワン(8)
  • ホンダ(6)
  • ATHENA(アテナ)(6)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(5)
  • エフ・アール・シー(4)
  • KSフィルター(4)
  • NORGREN(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EC200」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ロータリテーブル LER30 SMC

    電動ロータリテーブル LER30

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    サイズ30
  • 電動ロータリテーブル LERH3 SMC

    電動ロータリテーブル LERH3

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    サイズ30精度(H) 高精度形
  • 電動ロータリテーブル LER50 SMC

    電動ロータリテーブル LER50

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    サイズ50
  • 電動ロータリテーブル LERH5 SMC

    電動ロータリテーブル LERH5

    SMC
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    サイズ50精度(H) 高精度形
  • 電動ロータリテーブル LERH1 SMC

    電動ロータリテーブル LERH1

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    サイズ10精度(H) 高精度形
  • 電動ロータリテーブル LER10 SMC

    電動ロータリテーブル LER10

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ
    サイズ10
  • サインシリンダ (RECC20-700~) SMC

    サインシリンダ (RECC20-700~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    ストローク(mm)700作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    22日以内出荷
    ・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
    用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    22日以内出荷
    ・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
    用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応