カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(131)
  • XP POWER(69)
  • KVK(52)
  • SKF(日本エスケイエフ)(43)
  • StarTech.com(42)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(32)
  • RS PRO(29)
  • エレコム(24)
  • BROADCOM(22)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • ケィ・マック(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • グリーンフィールドプロジェクト(14)
  • ミエ産業(14)
  • SONY(ソニー)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ECM」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S0700 Series(S070-~) SMC

    S0700 Series(S070-~)

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
  • LEC-M SMC

    LEC-M

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMC

    MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形
  • エアマネジメントハブ EXA1 Series SMC

    エアマネジメントハブ EXA1 Series

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。
    電源電圧DC24V±10%測定流体空気プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)0~1.0
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZEC SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-40ZEC

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZEC) 前進端ラバーストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZEC SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20ZEC

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZEC) 前進端ラバーストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-50ZEC SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-50ZEC

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動アジャスターオプション(ZEC) 前進端ラバーストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ SMC

    MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZEC SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30ZEC

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZEC) 前進端ラバーストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-40ZEC SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-40ZEC

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(ZEC) 前進端ラバーストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(Z) 5オートスイッチ種類M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ SMC

    MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-20ZEC SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-20ZEC

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZEC) 前進端ラバーストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZEC SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZEC

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZEC) 前進端ラバーストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なしリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-150ZE SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-150ZE

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動ボディオプション(B) 標準形オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-20ZEC SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8BL-20ZEC

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZEC) 前進端ラバーストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(BL) 対称形リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ1-Z SMC

    薄形真空エジェクタ エジェクタユニット ZQ1-Z

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付) デジタル真空圧力スイッチ LED表示機能付 マニホールド化可能
  • S Series(S070B) SMC

    S Series(S070B)

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    使用流体空気・低真空(1.33×102Pa)
  • 大型真空ユニット ZR100 SMC

    大型真空ユニット ZR100

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット ZR120 SMC

    大型真空ユニット ZR120

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1) SMC

    ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット ZR115 SMC

    大型真空ユニット ZR115

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • ZQ□A Series 真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付) SMC

    ZQ□A Series 真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    弁仕様チェック弁なし出力NPN1出力+アナログ電圧単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線なしRoHS指令(10物質対応)対応継手【Vポート】Φ4(ストレート)圧力範囲(kPa)0~-101
  • ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120) SMC

    ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR113L1) SMC

    ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR113L1)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット ZR110 SMC

    大型真空ユニット ZR110

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S1) SMC

    ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR110S1)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体 SMC

    ZQ□A Series 薄形真空ユニット エジェクタシステム 省エネ機能なし 単体

    SMC
    37,883税込41,671
    1個
    10日以内出荷
    その他チェック弁なしリード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付ボディ型式単体用スイッチ【真空用圧力スイッチ】サクションフィルタ付 / 圧力範囲:0~-100kPa / 出力仕様:NPN1出力+アナログ電圧単位SI単位固定(kPa)リード線コネクタ付リード線(2m)RoHS指令(10物質対応)対応継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)マニュアルノンロックプッシュ式電磁弁定格電圧(V)DC24電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)ノズル径(Φmm)0.5
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10S6V52 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-M10S6V52

    SMC
    93,980税込103,378
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY5000
  • エアマネジメントハブ SMC

    エアマネジメントハブ

    SMC
    249,800税込274,780
    1個
    20日以内出荷
    用途エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用プロトコルEtherCAT注4)(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

    SMC
    389,800税込428,780
    1個
    20日以内出荷
    生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
    最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8
  • エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム レギュレータタイプ

    SMC
    329,800税込362,780
    1個
    20日以内出荷
    生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
    電源電圧DC24V±10%最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7
  • エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

    SMC
    349,800税込384,780
    1個
    20日以内出荷
    エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
    用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100
  • エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC

    エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ

    SMC
    339,800税込373,780
    1個
    20日以内出荷
    エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
    用途2次電池対応シリーズプロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
  • LEC-CMJ - 通信プラグコネクタ(LEC) SMC

    LEC-CMJ - 通信プラグコネクタ(LEC)

    SMC
    519税込571
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
cmc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cmc