カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(140)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3,550)
  • 三菱ふそう(2,886)
  • ホンダ(1,327)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(507)
  • KTM(475)
  • DUCATI(372)
  • BMW(230)
  • ミツビシ(219)
  • スバル(159)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(124)
  • トヨタ(113)
  • 日野自動車(109)
  • MV AGUSTA(91)
  • Vance&Hines(66)
  • ニッサン(57)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • Gianelli exhaust (ジャネリエキゾースト)(38)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EXH」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMCクイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)SMC(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.89MB)
Z Series(ZH05) SMCZ Series(ZH05)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノズル径(Φmm)0.5
Z Series(ZH07) SMCZ Series(ZH07)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
ノズル径(Φmm)0.7
Z Series(ZH13) SMCZ Series(ZH13)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
ノズル径(Φmm)1.3
Z Series(ZH10) SMCZ Series(ZH10)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノズル径(Φmm)1.0
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から25日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DLA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DLASMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.5
Z Series(ZH15) SMCZ Series(ZH15)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノズル径(Φmm)1.5
Z Series(ZH18) SMCZ Series(ZH18)SMC
3,298税込3,628
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノズル径(Φmm)1.8
マニホールド部品 SY50M-3 SMCマニホールド部品 SY50M-3SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
Z Series(ZH20DSA) SMCZ Series(ZH20DSA)SMC
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DLA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DLASMC
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.8
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLASMC
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.3
マニホールド部品 SY30M-3 SMCマニホールド部品 SY30M-3SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH20DSA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH20DSASMC
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DSA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DSASMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.0
ZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形 SMCZH-D-A - 真空エジェクタ 直接配管形SMC
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH05DSA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH05DSASMC
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)0.5
ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0030) SMCITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0030)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DLA SMC真空エジェクタ ZHシリーズ ZH10DLASMC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.0
エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ SMCエアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-AシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
タイプエアオペレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサ形減圧弁 SMCスペーサ形減圧弁SMC
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
S Series(S0726S) SMCS Series(S0726S)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電圧(V)(5)DC24切換方式(2)2位置ダブル使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0736S SMC5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ S0736SSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタ使用流体空気ファンクション(S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
S Series(S0716) SMCS Series(S0716)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル使用流体空気ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプ
S Series(S0736S) SMCS Series(S0736S)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
切換方式(3)3位置クローズドセンタ電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手
S07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体 SMCS07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5
ITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0050) SMCITV0000 - 薄形電空レギュレータ/単体(ITV0050)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
JSY1000-38P/39P - 単独SUP.,EXH.スペーサアセンブリ SMCJSY1000-38P/39P - 単独SUP.,EXH.スペーサアセンブリSMC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(S07A6S) SMCS Series(S07A6S)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ)電圧(V)(5)DC24使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
S Series(S0716S) SMCS Series(S0716S)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル使用流体空気ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ
単独EXH.用スペーサ SMC単独EXH.用スペーサSMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
付属品ガスケット、ボルト
単独EXH用スペーサ SMC単独EXH用スペーサSMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
管接続口径(C8)Φ8用ワンタッチ管継手部品番号VVQ2000-R-1
EXH.ブロックプレート SMCEXH.ブロックプレートSMC
419税込461
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
EXH.ブロッキングディスクアッセンブリ SMCEXH.ブロッキングディスクアッセンブリSMC
169税込186
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
EXH.ブロッキングディスク SMCEXH.ブロッキングディスクSMC
169税込186
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5